Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta 110 mm

Número de artículo: 726340 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD
  • Bisel de corte: SFW
  • Material: Aleación de acero de alto rendimiento

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud total 110 mm
    propiedad electrostática EGB / ESD
    Bisel de corte SFW
    Material Aleación de acero de alto rendimiento
    Anchura de cabeza 10 mm
    Longitud de filo 10 mm
    Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,1 mm - 1,25 mm
    Forma de cabeza punta
    Mango Funda de plástico
    Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (63 − 65 HRC)
    Superficie pavonado en negro
    con muelle de abertura
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 726340 110
    EAN / GTIN 7314150051045
    Número del fabricante 8144

    Descripción

    Ejecución:

    Forma esbelta con filos precisos, rectificados, templados por inducción (63 - 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de abertura. Adecuado para ESD. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima.

    Material:

    Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra