Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta, acanalada 110 mm

Número de artículo: 726320 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB / ESD
  • Bisel de corte: FW
  • Material: Aleación de acero de alto rendimiento

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 110 mm
propiedad electrostática EGB / ESD
Bisel de corte FW
Material Aleación de acero de alto rendimiento
Anchura de cabeza 10 mm
Longitud de filo 10 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1,25 mm
Forma de cabeza punta, acanalada
Mango Funda de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (63 − 65 HRC)
Superficie pavonado en negro
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726320 110
EAN / GTIN 7314150051021
Número del fabricante 8143

Descripción

Ejecución:

Forma esbelta con filos precisos, rectificados, templados por inducción (63 - 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Cubiertas de los mangos de plástico amarillo de material antiestático con muelle de abertura. Adecuado para ESD. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima.

Material:

Acero especial, de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop