{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 108 mm | |
propiedad electrostática | EGB / ESD | |
Bisel de corte | sin filo de corte | |
Material | Aleación de acero de alto rendimiento | |
Anchura de cabeza | 8 mm | |
Longitud de filo | 8 mm | |
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,1 mm - 0,8 mm | |
Forma de cabeza | ovalado | |
Mango | Funda de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (63 − 65 HRC) | |
Superficie | pavonado en negro | |
con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 726280 108 | |
EAN / GTIN | 7314150050932 | |
Número del fabricante | 8132 |