Zapatos de seguridad LEN ESD S2 LEN ESD S2, Talla 41

Número de artículo: 72623-41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LEN
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 41
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72623-41
EAN / GTIN 4030839194461
Número del fabricante 72623-41
Número L L00790 81

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo/Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de PU/PU NEW CLASSICS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra