Alicate de corte lateral para electrónica, forma de cabeza normal 125 mm

Número de artículo: 726215 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: Filo cortante muy fino

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Bisel de corte Filo cortante muy fino
Anchura de cabeza 12 mm
Longitud de filo 11,5 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726215 125
EAN / GTIN 4045197976499
Número del fabricante 726215 125

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de forma esbelta. Filos templados por inducción (62 − 64 HRC). Superficie antideslumbrante, mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble intercambiable para un manejo sencillo. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD. Filos rectificados con precisión.

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC para tolerancias muy precisas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra