Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza ovalada 150 mm

Número de artículo: 726000 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB / ESD
  • Bisel de corte: FW
  • Material: Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
propiedad electrostática EGB / ESD
Bisel de corte FW
Material Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento
Anchura de cabeza 16 mm
Longitud de filo 16 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,4 mm - 2 mm
Forma de cabeza ovalado
Mango Funda para mangos de 2 componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (63 − 65 HRC)
Superficie pavonado en negro
con muelle de abertura
articulación atornillada de precisión ajustable
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726000 150
EAN / GTIN 7314150111534
Número del fabricante RX 8160

Descripción

Ejecución:

Forma esbelta con filos precisos, rectificados, templados por inducción (63 − 65 HRC). Superficie negra para reducir las reflexiones. Articulación atornillada de precisión ajustable, para reducir la fricción al mínimo y orientar axialmente los filos de forma óptima. Cubiertas de los mangos de 2 componentes, ergonómicas, adecuadas para componentes ESD.
El muelle de apertura patentado reduce la resistencia al cerrarse los alicates, de este modo, la fuerza se concentra en el corte.

Material:

Acero para rodamientos de bolas de alto rendimiento, forjado en estampa, pavonado.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra