Fresas de enrasar con cabezal en ángulo de 20°, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 725610 200
Copiar
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 6 mm
Filo templado por inducción
Cabezal acodado 20 grados
Mango Funda de varios componentes
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio
Superficie atramentado en negro
con muelle de abertura
con tornillo de reajuste
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 725610 200
Copiar
EAN / GTIN 4003773081913
Copiar
Número del fabricante 72 62 200
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Gracias a la transmisión de palanca especial, capacidad de corte elevada con aplicación de fuerza relativamente reducida. Cortes templados por inducción (aprox. 59 HRC). Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con cubiertas de varios componentes. Con muelle de apertura y bloqueo integrado. Cabeza en ángulo de 20° para cortes a ras.

Aplicación:

Para el corte a ras de materiales blandos como aluminio, plástico, cobre (también barras de cobre de hasta 3×10 mm) y plomo.

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado y templado en aceite en varios niveles.