{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 150 mm | |
Bisel de corte | sin filo de corte | |
Mango | revestido de plástico | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | pulida | |
Encabezamiento | acodado 45° | |
con muelle de abertura | sí | |
para plásticos | sí | |
Tornillo de tope regulable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725550 150 | |
EAN / GTIN | 4045197815668 | |
Número del fabricante | 725550 150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Alicates de corte lateral para plásticos acodados 45° 150 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
39,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
21,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
para plásticos | sí | sí |
Longitud total | 150 | 150 |
Encabezamiento | acodado 45° | acodado 15° |
con muelle de abertura | sí | sí |
Superficie | pulida | pulida |
Tornillo de tope regulable | no | sí |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante |