Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15° 190 mm

Número de artículo: 725490 190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4.501 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Bisel de corte: sin filo de corte

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 190 mm
Bisel de corte sin filo de corte
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie pulida
Encabezamiento acodado 15°
con muelle de abertura
para plásticos
Tornillo de tope regulable
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 725490 190
EAN / GTIN 4062406245023
Número del fabricante 725490 190

Descripción

Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.
Cabeza acodada 15°.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (no para metal).

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.