{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 110 mm | |
Bisel de corte | Filo cortante muy fino | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 0,3 mm - 1,2 mm | |
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Mango | Funda de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción y rectificados | |
Material | Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite | |
Brazo con muelle de abertura | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo |
725392 110
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4045197166388
Copiar |
|
Número del fabricante |
725392 110
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |