{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 125 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 1,6 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda para mangos ERGO® de paredes resistentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | sí | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 725240 125 | |
EAN / GTIN | 7314150106547 | |
Número del fabricante | 2101GC-125IP |