{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 110 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 2 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 1,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | revestidos de plástico | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentados en negro, cabeza pulida | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 724900 110 | |
EAN / GTIN | 4003773014324 | |
Número del fabricante | 70 01 110 |