{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 140 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 1,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | no | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 724860 140 | |
EAN / GTIN | 4003773039488 | |
Número del fabricante | 70 05 140 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos, Longitud total: 140mm
a petición
En stock
142 piezas en stock
22,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
584 piezas en stock
17,83 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.533 piezas en stock
9,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
224 piezas en stock
12,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene | revestidos de plástico | Funda de varios componentes |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | forjado en estampa, templado en aceite |
Superficie | cromado | cromado | pulido | pulido |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |