Alicate de corte lateral compacto, X-Cur® cromado, con recubrimiento en mangos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 724310 160
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
Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante X-Cut
Longitud total 160 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4,8 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 2,7 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 2,2 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material Acero especial para herramientas
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 724310 160
Copiar
EAN / GTIN 4003773075141
Copiar
Número del fabricante 73 06 160
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con cabeza esbelta y filos templados por inducción (aprox. 64 HCR). Articulación empotrada para una estabilidad máxima.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.