{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | X-Cut | |
Longitud total | 160 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4,8 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,7 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero especial para herramientas | |
Superficie | cromado | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 724300 160 | |
EAN / GTIN | 4003773075134 | |
Número del fabricante | 73 05 160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate de corte lateral compacto, X-Cur® cromado, con recubrimiento en mangos 160 mm
a petición
En stock
53 piezas en stock
46,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
371 piezas en stock
22,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.355 piezas en stock
18,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Mango | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes | Funda de varios componentes |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) |
Norma | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 2,7 mm | 2 mm | 2 mm |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 4,8 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de producto | Alicate cortante | Alicate cortante | Alicate cortante |