Hojas de papel PREMIUM*** C-P68 P C , C-P68 P A 230 x 280 mm C-P68 P A

Número de artículo: 724276
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Papel abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 724276
EAN / GTIN 9003177242762
Número del fabricante 724276
Número L L50140 1960

Descripción

Descripción:

Con estas hojas de papel PREMIUM en una base de papel ligero, está idealmente equipado para aplicaciones de lijado en seco. El revestimiento semiabierto protege contra el embotamiento o la lubricación del abrasivo. Al mismo tiempo, gracias al grano de carburo de silicio, los arcos se pueden utilizar de manera excelente en roca. Las hojas de papel universalmente aplicables vienen a la inserto para suavizar, desbarbar fácil, para el acabado y la preparación general de la superficie.

Característica:

  • Forma: Hoja de papel
  • Idoneidad material: Acero, madera, plástico / PVC, metales no ferrosos, pintura / barniz,
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C-P68 P A.
  • Dimensión (D x H): 230 x 280 mm
  • Grosor: 230 mm
  • Agujero: 280 mm
  • Tamaño del grano: 400
  • Herramienta para: rectificado de mano

Ventaja:

  • Solución óptima para molienda en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre un soporte de papel ligero
  • El recubrimiento semiabierto protege contra embotamiento y permite un excelente acabado de superficie
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
  • Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra