{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Bisel de corte | sin filo de corte | |
Longitud total | 125 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 2,5 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 1 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 0,6 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC) | |
Material | Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite | |
Superficie | pulida | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 724205 125 | |
EAN / GTIN | 4003773048022 | |
Número del fabricante | 76 22 125 |