Reloj comparador con puente de medición de profundidad, clavija de medición en la parte posterior, 0-8", punta de sonda esférica, base de 2,5".

Número de artículo: 7237A
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 7237A
Copiar
EAN / GTIN 4946368851938
Copiar
Número del fabricante 7237A
Copiar
Número L L40700 129364
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de profundidad compuesto por un reloj comparador y un puente de medición le ofrece las siguientes ventajas: Superficie del puente de medición endurecida, rectificada con precisión y lapeada.

Característica:

Accuracy: ±0,002″
Graduation: 0,001″
Functions: With back plunger indicator No. 1168A
Inch-Metric: Inch

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra