Sierra de calar para tubos de hasta Ø 440 mm - AStxe 649-1

Número de artículo: 72342300230
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 72342300230
Copiar
EAN / GTIN 4014586858500
Copiar
Número del fabricante 72342300230
Copiar
Número L L00030 240
Copiar
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Sierra de calar para tubos de hasta Ø 440 mm
  • AStxe 649-1
  • Potente sierra de calar para tubos y perfiles con ajuste de velocidad de carrera sin escalonamiento

Característica:

  • Potencia nominal 750 W
  • Potencia de salida 480 W
  • Velocidad de carrera 100 - 350 1/min
  • Longitud de carrera 60 mm
  • Tubos hasta Ø 400 * mm
  • Perfiles hasta ancho x alto 290 x 550 mm
  • Cable con enchufe 2,5 m
  • Peso según EPTA 6,40 kg

Ventaja:

  • Ideal para cortar a medida tubos y perfiles de acero, hierro fundido, hormigón celular y plásticos
  • Dispositivo de sujeción y avance disponible para perfiles y tubos de Ø 80 mm a Ø 400 mm
  • Especialmente adecuado para material sándwich y diferentes capas de material
  • Ajuste electrónico de la velocidad de carrera sin escalonamientos para una velocidad de corte óptima
  • Los dispositivos de sujeción ajustables también permiten realizar cortes a inglete de hasta 45°
  • * Con extensión de cadena

Volumen de suministro:

  • 2 hojas de sierra
  • 1 mango adicional
  • 1 juego de llaves

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra