Mordaza hasta 1,3 mm - BLK 1,3 CSE

Número de artículo: 72324260000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Roedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72324260000
EAN / GTIN 4014586870137
Número del fabricante 72324260000
Número L L00010 3884

Descripción

Descripción:

  • Plumilla hasta 1,3 mm
  • BLK 1,3 CSE
  • Plumilla compacta y rápida para chapas onduladas

Característica:

  • Potencia nominal 350 W
  • potencia 210 W
  • carrera 1 000 - 1 800 1/min
  • velocidad de corte 2,3 m/min
  • acero hasta 400 N/mm² 1,3 mm
  • acero hasta 600 N/mm² 0,8 mm
  • acero hasta 800 N/mm² 0,6 mm
  • metales no férricos hasta 250 N/mm² 2 mm
  • ancho de pista de corte 4 mm
  • Ø de inmersión con matriz 19 mm
  • radio de la curva más pequeña (interior/exterior) 15 / 20 mm
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 1,80 kg

Ventaja:

  • Dirección de corte regulable en 360° en pasos de 45° mediante el portamatrices giratorio sin necesidad de herramientas
  • velocidad de corte de 2,3 m/min para un excelente avance del trabajo
  • óptima manejabilidad con dimensiones de mango hasta un 20% más delgadas gracias al cabezal de engranaje extremadamente fino. Rejillas protectoras de virutas en las ranuras de ventilación
  • Bajos costes de funcionamiento gracias a la larga vida útil del punzón y la matriz
  • Punzón giratorio para una vida útil hasta un 30% más larga
  • Sistema de cambio rápido QuickIN
  • Acero inoxidable de hasta 0,6 mm
  • Motor con una potencia y estabilidad excepcionales
  • Cable de 5 metros

Volumen de suministro:

  • 1 matriz para chapa ondulada (3 01 09 169 00 9)
  • 1 punzón (6 36 02 050 00 0)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra