Mordaza hasta 1,6 mm - BLK 1,6 E

Número de artículo: 72323860000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Roedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72323860000
EAN / GTIN 4014586869858
Número del fabricante 72323860000
Número L L00030 375

Descripción

Descripción:

  • Plumilla hasta 1,6 mm
  • BLK 1,6 E
  • Plumilla universal para chapas, perfiles, chapas trapezoidales y onduladas

Característica:

  • Potencia nominal 350 W
  • potencia 210 W
  • carrera 800 - 1 500 1/min
  • velocidad de corte 1,9 m/min
  • acero hasta 400 N/mm² 1,6 mm
  • acero hasta 600 N/mm² 1 mm
  • acero hasta 800 N/mm² 0,7 mm
  • metales no férricos hasta 250 N/mm² 2,5 mm
  • ancho de pista de corte 5 mm
  • Ø de inmersión con matriz 22 mm
  • radio de la curva más pequeña (interior/exterior) 30 / 35 mm
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 1,80 kg

Ventaja:

  • Casi indestructible. Ideal para un uso flexible y universal con espesores de chapa de hasta 1,6 mm
  • Óptima manejabilidad con dimensiones de mango hasta un 20 % más delgadas gracias al cabezal de engranaje extremadamente fino
  • Dirección de corte ajustable en pasos de 45° en 360° gracias al portamatriz giratorio sin herramientas
  • Sistema de cambio rápido QuickIN
  • Alta velocidad de corte. Punzón giratorio para una vida útil hasta un 30% más larga
  • Bajos costes de funcionamiento gracias a la larga vida útil del punzón y la matriz
  • Motor con una potencia y estabilidad excepcionales
  • Rejilla de protección contra las virutas en las ranuras de ventilación
  • Cable de 5 metros
  • Acero inoxidable de hasta 0,7 mm
  • Juego de perfiles trapezoidales reequipables hasta una profundidad de cordón de 160 mm

Volumen de suministro:

  • 1 troquel (3 01 09 141 00 3)
  • 1 punzón (6 36 02 048 00 4)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra