• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicate de corte lateral de modelo resistente, de alto rendimiento, TwinForce®, pulido, con cubiertas en los mangos 180 mm

Número de artículo: 723181 180
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress TwinForce
Longitud total 180 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 5,5 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 3,2 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5749
Mango revestido de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 723181 180
EAN / GTIN 4003773074779
Número del fabricante 73 72 180

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HCR); articulación superpuesta con construcción de articulación doble excéntrica.
Pinza atramentada en negro, cabeza pulida, mangos con cubiertas de varios componentes e interfaz KNIPEXtend.
KNIPEXtend se utiliza para conectar extensiones, como ColorCode Clips (CCCs) para la personalización o TetheredTool Clips (TTCs) para conectar un seguro contra caída TetheredTools.

Ventaja:

Alicate de corte lateral de modelo fuerte, de alto nivel, con aplicación de fuerza inferior en un 50 %con respecto a los alicates de corte lateral de modelo fuerte convencionales del mismo tamaño. El corte desplazado hacia atrás reduce la aplicación de fuerza.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Nota:

El modelo anterior n.° 723180 puede solicitarse hasta que estén disponibles los modelos KNIPEXtend.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra