{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | TwinForce | |
Longitud total | 180 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 5,5 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 3,2 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5749 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida | |
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento | sí | |
con muelle de abertura conmutable | no | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 723180 180 | |
EAN / GTIN | 4003773074779 | |
Número del fabricante | 73 72 180 |