Raspador con inserto de carburo

Número de artículo: 72313101
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
Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72313101
EAN / GTIN 4018754279227
Número del fabricante 72313101
Número L L60010 6308

Descripción

Descripción:

  • Se utiliza para eliminar los residuos de adhesivo y las pegatinas de los discos
  • También como rascador de metal o. Se puede utilizar un rascador de sellado

Característica:

  • Anchura de la hoja: 25 mm
  • Altura mm (h): 37 mm
  • Longitud [mm): 460 mm
  • Peso: 458 g
  • Anchura mm (b): 37 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra