• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapatos de seguridad OFFICER XW ESD S2 OFFICER XW ESD S2, Talla 44

Número de artículo: 72307-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie OFFICER
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72307-44
EAN / GTIN 4030839229675
Número del fabricante 72307-44
Número L L00790 1248

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Plantilla de superficie completa BUSINESS ESD
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de MONO-PU BUSINESS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form A
  • Ajuste extra ancho