Fresadoras de puntos de soldadura L.72mm

Número de artículo: 72260001
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
Tipo de producto Herramienta de tracción para cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72260001
EAN / GTIN 4018754043866
Número del fabricante 72260001
Número L L60010 862

Descripción

Descripción:

  • Acero HSSE
  • Para el fresado de puntos de soldadura en la fabricación de sólidos y el procesamiento de chapa metálica
  • Con cuchilla intercambiable D. 10 mm
  • se puede utilizar en ambos lados
  • La profundidad de corte se puede ajustar accionando el tornillo de ajuste
  • No se deforman ni rasgan las placas

Característica:

  • Longitud [mm): 72 mm
  • Peso: 19 g