Zapatos de seguridad IMPULSE grey Low ESD S1 IMPULSE grey Low ESD S1, Talla 45

Número de artículo: 72245-45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
Serie IMPULSE
Clase de protección S1
Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 45
Color grau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72245-45
EAN / GTIN 4030839261064
Número del fabricante 72245-45
Número L L00790 638

Descripción

Descripción:

  • Microfibra
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Cordones de recambio incluidos
  • Sistema de cordones elásticos con bloqueo rápido