Amoladora angular compacta Ø 125 mm - WSG 7-125

Número de artículo: 72226560000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72226560000
EAN / GTIN 4014586891477
Número del fabricante 72226560000
Número L L00010 3633

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular compacta Ø 125 mm
  • WSG 7-125
  • Práctica amoladora angular compacta de 700 W para aplicaciones de amolado y corte ligeras

Característica:

  • Potencia nominal 750 W
  • Potencia de salida 440 W
  • Velocidad de marcha en vacío 12 000 1/min
  • Muela de afilar Ø 125 mm
  • Elast. Disco de amolar Ø 125 mm
  • Brida M 14
  • Cable con enchufe 4 m
  • Peso según EPTA 1,80 kg

Ventaja:

  • Ergonomía perfecta gracias al interruptor deslizante lateral y a la pequeña empuñadura
  • Bajo peso para trabajar sin fatiga
  • Cabezal de engranaje totalmente metálico giratorio en pasos de 90° para una mayor robustez y durabilidad, así como una muy buena accesibilidad en lugares estrechos
  • Más seguridad gracias a la protección de reinicio integrada

Volumen de suministro:

  • 1 capó de protección
  • 1 par de bridas
  • 1 mango adicional
  • 1 llave

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra