Rueda de goma maciza

Número de artículo: 72217G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 72217G
EAN / GTIN 4017976721118
Número del fabricante 72217G

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumáticos de goma maciza negra sobre llanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, cubo con rodamiento de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 56
Neumáticos: Vollgummi Rille
Llanta: plastico gris
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 75 desplazado
Ø del orificio (mm): 25