{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 200 mm | |
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ | 1 mm - 6 mm | |
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ | 3,5 mm | |
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC) | |
Material | Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio | |
Superficie | atramentado en negro | |
Encabezamiento | pulida | |
Tipo de producto | Alicate cortante |
Número de artículo | 722010 200 | |
EAN / GTIN | 4003773067047 | |
Número del fabricante | 61 02 200 |