Zapatos de seguridad IAN XXTP Pro BOA® blue AIR ESD S1PS IAN XXTP Pro BOA® blue AIR ESD S1PS, Talla 40

Número de artículo: 721341-40
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S1PS
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1PS
Número de zapato UE 40
Color azul

Identificación y clasificación

Número de artículo 721341-40
Copiar
EAN / GTIN 4030839404966
Copiar
Número del fabricante 721341-40
Copiar
Número L L00790 5925
Copiar
Fabricante ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S1PS FO/SR, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra