Zapatos de seguridad IAN XXTP Pro BOA® blue Low ESD S3S IAN XXTP Pro BOA® blue Low ESD S3S, Talla 45

Número de artículo: 721331-45
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3S
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3S
Número de zapato UE 45
Color azul

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 721331-45
EAN / GTIN 4030839405161
Número del fabricante 721331-45
Número L L00790 5345

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, form A
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra