Camisa térmica ignífuga para señora, 68% lana merina Negro XL

Número de artículo: 721310759900XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
Color schwarz
Tamaño unisex XL
Tipo de producto Camiseta de protección contra las llamas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 721310759900XL
EAN / GTIN 7330509784075
Número del fabricante 721310759900XL

Descripción

Ejecución:


Material principal
68% lana, 30% modacrílico, 2% antiestático, merino interlock, ignífugo, 225 g/m²

Detalles
Cuello de punto elástico
Costuras en color de contraste
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Manga de punto elástico

Descripción:

  • Traje térmico ignífugo de corte femenino, confeccionado en lana merina de alta calidad
  • La mejor calidad en cuanto a material y confección garantizan todos los requisitos de una buena ropa interior
  • Así como el ajuste ergonómico y las propiedades protectoras, esta ropa interior tiene la capacidad única de la lana para conservar el calor tanto en condiciones húmedas como secas
  • Es ideal tanto para ambientes interiores como exteriores
  • Lavado delicado a 60ºC
  • Certificado bajo la norma EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, Clase 1
  • EBT 7. 3 cal/cm², HAF: 78,6%

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 7,3 cal/cm²
  • EBT 7,3 cal/cm², HAF: 78,6%

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra