Zapatos de seguridad SID ESD S3 SID ESD S3, Talla 44

Número de artículo: 72131-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SID
Clase de protección S3
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Sicherheitshalbschuh

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72131-44
EAN / GTIN 4030839231500
Número del fabricante 72131-44
Número L L00790 791

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU TRAINERS
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Equipamiento sin metal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra