Destornillador para tablaroca con cargador hasta 5 mm - SCT 5-40 M

Número de artículo: 72130650018
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Taladro-atornillador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 72130650018
    EAN / GTIN 4014586854205
    Número del fabricante 72130650018

    Descripción

    Descripción:

    • Destornillador para tabiques secos con cargador hasta 5 mm
    • SCT 5-40 M
    • Destornillador de cargador para atornillados rápidos en serie con embrague silencioso

    Característica:

    • Potencia nominal 450 W
    • Potencia de salida 250 W
    • Velocidad de carga 0 - 2 700 1/min
    • Velocidad de ralentí 0 - 4 000 1/min
    • Max. Par de apriete (duro/blando) 12 / - Nm
    • Ø de tornillo 5 mm
    • Longitud de tornillo 25 - 55 mm
    • Mandril de cambio rápido 1/4 in
    • Cable con conector 5 m
    • Peso según EPTA 1,60 kg

    Ventaja:

    • Atornillador para mampostería en seco SCT 5-40 X incl. cargador M55 X
    • QuickIN para retirar el cargador sin necesidad de herramientas, para ajustar la longitud y la profundidad de atornillado, así como para una limpieza rápida
    • optimizado para la velocidad, sin fugas de polvo de yeso al atornillar
    • uno de los atornilladores más ligeros de su clase
    • embrague silencioso FEIN CLIC-STOP. Sistema de transporte de tornillos patentado
    • Tope de profundidad adicional para tornillos no encintados
    • Ideal para el manejo con una sola mano
    • Cargador giratorio de 360 grados
    • Carcasa robusta
    • Empuñadura FEIN Sensitive para una ergonomía óptima
    • Motor FEIN de alto rendimiento
    • Desconexión sin vibraciones
    • Práctica correa de mano

    Volumen de suministro:

    • 1 cargador para tornillos encintados
    • 1 broca ¼″ tamaño 2 / Phillips (forma H), larga
    • 1 tope de profundidad
    • 1 soporte magnético para brocas ¼″
    • 1 broca ¼″ para tornillos Phillips tamaño 2 / Phillips (forma H) con anillo de protección contra el polvo
    • 1 correa de mano
    • 1 clip para cinturón
    • 1 maletín de plástico para herramientas

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra