Rueda de aire

Número de artículo: 72121G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Número de artículo 72121G
    EAN / GTIN 4017976721095
    Número del fabricante 72121G

    Descripción

    Ejecución:

    equipo

    Descripción:

    Neumáticos negros sobre llanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, bujes con rodamientos de rodillos.

    Característica:

    Capacidad total de carga (kg): 420
    Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100
    Neumáticos: bloquear 4 PR
    Llanta: plastico gris
    Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
    Longitud de los bujes (mm): 75 desplazado
    Ø del orificio (mm): 25