Rueda de aire

Número de artículo: 72120G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 72120G
EAN / GTIN 4017976721088
Número del fabricante 72120G
Número L L90070 407

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Neumáticos negros sobre llanta de plástico reforzado con fibra de vidrio, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 250
Tamaño de la rueda (mm): 400 x 100
Neumáticos: ranura 2 PR
Llanta: plastico gris
Cojinete de rueda: rodamientos de rodillos
Longitud de los bujes (mm): 75 desplazado
Ø del orificio (mm): 25