Reloj comparador con puente de medición de profundidad 0-200 mm, inserto de medición de bolas, base de 63,5 mm

Número de artículo: 7211A
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 7211A
Copiar
EAN / GTIN 4946368851815
Copiar
Número del fabricante 7211A
Copiar
Número L L40010 13850
Copiar
Fabricante Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de profundidad compuesto por un reloj comparador y un puente de medición le ofrece las siguientes ventajas: Superficie del puente de medición endurecida, rectificada con precisión y lapeada.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 200
Precisión: ±15 µm
Graduación: 0,01 mm
Pulgada/métrica: Métrica

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra