Rascador de plástico ancho

Número de artículo: 72060200
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
Tipo de producto Rascador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72060200
EAN / GTIN 4018754331727
Número del fabricante 72060200
Número L L60010 7439

Descripción

Descripción:

  • plástico reforzado con fibras de vidrio
  • Para la eliminación sin daños de juntas, juntas y residuos (especialmente en el sector de la aviación)
  • Color de señal verde brillante

Característica:

  • Anchura de la hoja: 32 mm
  • Forma de la hoja: ancho
  • Altura mm (h): 11 mm
  • Longitud [mm): 170 mm
  • No.: 10677
  • Peso: 28 g
  • Anchura mm (b): 30 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra