Taladro de dos velocidades hasta 13 mm - Juego BOP 13-2

Número de artículo: 72055561000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Suministro de energía Netzbetrieben
    Tipo de producto Taladradora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 72055561000
    EAN / GTIN 4014586882017
    Número del fabricante 72055561000
    Número L L00030 489

    Descripción

    Descripción:

    • Taladro de dos velocidades hasta 13 mm
    • Juego BOP 13-2
    • Taladro universal de dos velocidades hasta 13 mm con rango de velocidad ideal para acero y acero inoxidable

    Característica:

    • Potencia nominal 550 W
    • potencia de salida 300 W
    • velocidad de carga 0 - 440 / 0 - 1 300 1/min
    • velocidad de ralentí 0 - 680 / 0 - 2 200 1/min
    • par a la salida máxima 20 / 7 Nm
    • todavía. potencia 20 / 7 Nm
    • par de giro en reposo 50 / 16 Nm
    • portabrocas con luz de 1,5 - 13 mm
    • broca Ø acero 13 mm
    • broca Ø acero inoxidable 13 mm
    • broca Ø metal ligero 16 mm
    • broca Ø madera 37 mm
    • rosca M 10
    • rosca en el eje de la broca 1/2 in-20 UNF
    • cuello de sujeción Ø 43 mm
    • dimensión de la esquina 23 mm
    • cable con enchufe 5 m
    • peso según EPTA 2,00 kg

    Ventaja:

    • Motor de alto rendimiento FEIN con gran estabilidad de velocidad para un progreso constante de la perforación en casi todas las aplicaciones
    • cabezal de engranaje metálico y carcasa de motor sin torsión en diseño de olla para una vida útil impresionante. Giro a la derecha/izquierda
    • portabrocas metálico de precisión
    • alta concentricidad
    • mordazas de sujeción del portabrocas con autoapriete
    • empuñadura sensible a FEIN
    • sistema electrónico de elevación por gas
    • cable de 5 metros
    • cuello de sujeción de Ø 43 mm para utilizar en el soporte de la broca

    Volumen de suministro:

    • 1 portabrocas metálico de acción rápida SUPRA SKE de un solo manguito
    • 1 mango adicional
    • 1 maletín de plástico para herramientas

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra