Taladro de dos velocidades hasta 10 mm - Juego BOP 10-2

Número de artículo: 72055461000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72055461000
EAN / GTIN 4014586881997
Número del fabricante 72055461000
Número L L00030 511

Descripción

Descripción:

  • Taladro de dos velocidades hasta 10 mm
  • Juego BOP 10-2
  • Taladro universal de dos velocidades hasta 10 mm con rango de velocidad ideal para acero y acero inoxidable

Característica:

  • Potencia nominal 500 W
  • potencia de salida 270 W
  • velocidad de carga 0 - 460 / 0 - 1 350 1/min
  • velocidad de ralentí 0 - 700 / 0 - 2 250 1/min
  • par a la salida máxima 20 / 7 Nm
  • todavía. potencia 20 / 7 Nm
  • par de giro en reposo 50 / 16 Nm
  • luz del portabrocas 1,5 - 13 mm
  • Ø de la broca acero 10 mm
  • Ø de la broca acero inoxidable 10 mm
  • Ø de la broca metal ligero 16 mm
  • Ø de la broca madera 35 mm
  • rosca M 10
  • rosca en el eje de la broca 1/2 in-20 UNF
  • cuello de sujeción Ø 43 mm
  • dimensión de la esquina 23 mm
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 2,00 kg

Ventaja:

  • Motor de alto rendimiento FEIN con gran estabilidad de velocidad para un progreso constante de la perforación en casi todas las aplicaciones
  • cabezal de engranaje metálico y carcasa de motor sin torsión en diseño de olla para una vida útil impresionante. Giro a la derecha/izquierda
  • portabrocas metálico de precisión
  • alta concentricidad
  • mordazas de sujeción del portabrocas con autoapriete
  • empuñadura sensible a FEIN
  • sistema electrónico de elevación por gas
  • cable de 5 metros
  • cuello de sujeción de Ø 43 mm para utilizar en el soporte de la broca

Volumen de suministro:

  • 1 portabrocas metálico de acción rápida SUPRA SKE de un solo manguito
  • 1 mango adicional
  • 1 maletín de plástico para herramientas

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra