Perforación hasta 10 mm - Juego BOP 10

Número de artículo: 72055361000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Suministro de energía Netzbetrieben
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 72055361000
EAN / GTIN 4014586881980
Número del fabricante 72055361000
Número L L00030 488

Descripción

Descripción:

  • Taladradora hasta 10 mm
  • BOP 10 Set
  • Taladradora de entrada compacta y de velocidad estable hasta 10 mm en acero para trabajos de montaje in situ

Característica:

  • Potencia nominal 500 W
  • potencia de salida 270 W
  • velocidad de carga 0 - 900 1/min
  • velocidad de ralentí 0 - 1 500 1/min
  • par a la salida máxima 9 Nm. potencia 9 Nm
  • par de giro en reposo 24 Nm
  • luz del portabrocas 1,5 - 13 mm
  • Ø de la broca acero 10 mm
  • Ø de la broca acero inoxidable 10 mm
  • Ø de la broca metal ligero 15 mm
  • Ø de la broca madera 30 mm
  • rosca M 6
  • rosca en el eje de la broca 1/2 in-20 UNF
  • Ø del cuello de sujeción 43 mm
  • dimensión de la esquina 23 mm
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 1,80 kg

Ventaja:

  • Diseño especialmente plano y delgado con excelentes dimensiones en las esquinas para trabajos de montaje incluso en lugares y rincones estrechos
  • motor FEIN de alto rendimiento con gran estabilidad de velocidad para un progreso constante de la perforación en casi cualquier aplicación. Cabezal de engranaje metálico y carcasa de motor sin torsión en diseño de olla para una impresionante vida útil
  • giro en sentido horario/antihorario
  • portabrocas metálico de precisión
  • alta concentricidad
  • mordazas de sujeción del portabrocas autoapretantes
  • empuñadura sensible a FEIN
  • electrónica de gelificación de gas
  • cable de 5 metros
  • cuello de sujeción de Ø 43 mm para uso en soporte de taladro

Volumen de suministro:

  • 1 portabrocas metálico de acción rápida SUPRA SKE de un solo manguito
  • 1 mango adicional
  • 1 maletín de plástico para herramientas

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra