Tenazas para abrazaderas de manguera, Longitud total: 220mm

Número de artículo: 719985 220
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 220 mm
Brazo con revestimiento de PVC
Encabezamiento brillante
Material Acero especial para herramientas
Superficie atramentado en negro
Tipo de producto Pinzas de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 719985 220
Copiar
EAN / GTIN 4047322123891
Copiar
Número del fabricante 719985 220
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo resistente con cabeza delgada y brazos largos. Atramentado en negro, cabeza pulida, brazos con revestimiento de PVC.

Aplicación:

Para el montaje de abrazaderas de manguera con 1 o 2 anillas en manguitos de eje, tuberías de refrigerador y de combustible, sistemas de aire comprimido, compresores. Gracias a la disposición especial de las mordazas, las abrazaderas se pueden montar a presión tanto frontal como lateralmente, según la accesibilidad de la zona de trabajo.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.