Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Alicate de montaje para anillos de retención, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 719955 200
  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillos de retención y anillos de seguridad sin agujeros de agarre

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillos de retención y anillos de seguridad sin agujeros de agarre
Longitud total 200 mm
Abertura mínima 2,2 mm
para ⌀ de eje a partir de 12 mm
Forma mordazas acodado 30°
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie pavonado
Articulación con muelle de apertura integrado
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 719955 200
Número del fabricante 45 21 200
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Puntas con forma especial para alojamiento de anillos de retención, sin agujeros de agarre. Con muelle de abertura.
Alicate pavonado, mangos con recubrimiento de plástico. Mordazas en ángulo de 30°.

Aplicación:

Para anillos de retención y anillos de seguridad sin agujeros de agarre.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado y templado en aceite.