Pantalón Craftsman de mujer elástico en 4 direcciones C48

Número de artículo: 719816449900C48
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
    Color schwarz
    Talla de confección DE 48
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 719816449900C48
    EAN / GTIN 7330509729335
    Número del fabricante 719816449900C48

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    93% poliamida, 7% elastano, Dobby, 4-way stretch, 295 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con fuelle
    Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla
    Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillos interiores
    Bolsillos para clavos - extra anchos equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas y bolsillos extra con cremallera
    Bolsillo exterior para protección de rodillas

    Detalles
    Bolsillo extraíble para identificación
    Bolsillos anchos en espalda y laterales, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
    Portacuchillos con botón
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anilla D en la cintura, Elástico en la cintura
    Costura interior de la pierna con costura a 3 agujas
    Botones metálicos

    Funcionalidad
    Corte femenino
    Elástico en 4 direcciones, Panel de malla en la parte trasera de la rodilla

    Reflejo
    Detalle reflectante en el bolsillo de la pierna, Detalle reflectante en la pantorrilla

    Refuerzo
    Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch, Bolsillos reforzados para clavos, bolsillo para masilla, bolsillos traseros y parte trasera del bajo de la pierna

    Acabado
    Bajo de la pierna con refuerzo en la parte trasera

    Descripción:

    • Estos versátiles y cómodos pantalones de artesano con perneras cónicas están diseñados para la figura femenina
    • Ofrecen facilidad de movimiento y son extremadamente suaves
    • Estos pantalones están diseñados para resistir trabajos duros sin comprometer la comodidad y el ajuste
    • El material es un suave tejido elástico en 4 direcciones que es resistente y extensible en todas las direcciones
    • Los pantalones cuentan con detalles avanzados y prácticos bolsillos reforzados, un bolsillo para la regla, bolsillos delanteros y portaherramientas funcionales, por ejemplo, trabillas para sujetar martillos
    • El bolsillo para la rodillera está reforzado con tejido elástico CORDURA® en el exterior y tejido elástico en el interior para una mayor libertad de movimiento
    • Tejido de malla suave y elástico en la parte posterior de la rodilla para una buena ventilación
    • El dobladillo reforzado de la pernera proporciona una protección eficaz contra el desgaste

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra