{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SCOTT | |
Clase de protección | S1P | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Plástico | |
Seguridad antiperforación | Protección contra perforación exenta de metal | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Número de zapato UE | 44 | |
Tipo de producto | Sandalia de seguridad |
Número de artículo | 719731-44 | |
EAN / GTIN | 4030839273401 | |
Número del fabricante | 719731-44 | |
Número L | L00790 1571 |