Pantalón de servicio de mujer elástico C46

Número de artículo: 719513309998C46
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
    Color schwarz / dunkelgrau
    Talla de confección DE 46
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 719513309998C46
    EAN / GTIN 7330509647493
    Número del fabricante 719513309998C46
    Número L L00980 2244

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    60% algodón, 40% poliéster, ripstop 250 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros
    Bolsillo para regla con portacuchillos y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillos interiores
    Bolsillo para pierna con fuelle, bolsillo para bolígrafo y bolsillo interior para teléfono en malla
    Bolsillo exterior de protección de rodilla

    Detalles
    Bucle lateral para martillo
    Bragueta con cremallera de plástico
    Estático en cintura
    Anillo en D
    Botones ocultos

    Acabado
    Extensión en bajos

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas, Corte de mujer
    Paneles elásticos en entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla, Sin rozaduras

    Reflex
    Detalles reflectantes

    Refuerzo
    Rodilleras reforzadas con CORDURA®-stretch

    Descripción:

    • Estos pantalones son funcionales en términos de comodidad, uso práctico y apariencia
    • Este material ripstop ligero es resistente y duradero con buena resistencia al desgarro
    • La cintura elástica y los paneles elásticos en la pantorrilla y el interior del muslo proporcionan una gran libertad de movimiento
    • El bolsillo de la rodilla está reforzado con CORDURA® elástica
    • Los pantalones son resistentes al roce y tienen discretos reflectores, un bolsillo de malla para el teléfono y bolsillos para una navaja y una regla plegable
    • Los bajos del pantalón se pueden alargar

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra