Zapatos de seguridad con cierre de sujecion de cierre por adherencia ETHAN Easy ESD S1 ETHAN Easy ESD S1, Talla 46

Número de artículo: 719460-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Kunststoff
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
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
    Serie ETHAN
    Clase de protección S1
    Material cubierta protectora dedos del pie Kunststoff
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Número de zapato UE 46
    Tipo de producto Sandalia de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 719460-46
    EAN / GTIN 4030839226353
    Número del fabricante 719460-46
    Número L L00790 2154

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
    • Suela interior ESD de lana suave con orificios incorporados
    • Suela de TPU/PU WELLMAXX
    • Puntera de plástico
    • EN ISO 20345 S1 SRC, form A
    • Equipamiento sin metal ni cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF