Zapatos de seguridad con cierre por adherencia LONNY W red Easy ESD S1P LONNY W red Easy ESD S1P, Talla 44

Número de artículo: 719301-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
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
    Clase de protección S1
    Número de zapato UE 44
    Color rot
    Tipo de producto Sandalia de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 719301-44
    EAN / GTIN 4030839387092
    Número del fabricante 719301-44
    Número L L00790 4386

    Descripción

    Descripción:

    • Microfibra/Material de malla
    • Forro textil transpirable
    • Lengüeta acolchada
    • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
    • Protección contra la penetración de metales
    • Suela de TPU/PU MAXXIMO
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S1P SRC, form A
    • Equipamiento sin cuero
    • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
    • Ajuste ancho