Pantalón multinorma inherente para mujer C50

Número de artículo: 718815128933C50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
    Color marineblau / high vis gelb
    Talla de confección DE 50
    Tipo de producto Pantalón de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 718815128933C50
    EAN / GTIN 7330509664124
    Número del fabricante 718815128933C50

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con fuelle, reforzados y solapa
    Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo, Bolsillo de pernera con solapa y botón de presión
    Bolsillos interiores acodados
    Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillo exterior de protección de rodilla

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble para ropa ignífuga
    Obillas, una con anilla D
    Bragueta con cremallera de plástico
    Etiquetas de certificación externas

    Funcionalidad
    Repelente al aceite, la suciedad y el agua, Sin metales

    Refuerzo
    Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla

    Reflejo
    Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura

    Acabado
    Ajustable en la anchura de la parte inferior de la pierna con botones a presión de plástico

    Lavado
    Lavado en lavandería EN ISO 15797

    Descripción:

    • Pantalón de mujer ignífugo dotado de bolsillos inteligentes que cumplen los requisitos de certificación
    • El tejido es un material ripstop inherente con buena resistencia al desgarro que permite que el pantalón soporte requisitos duros en entornos expuestos
    • El refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en las rodillas y el material doble en los bolsillos aumenta la resistencia al desgaste y la vida útil de la prenda
    • Certificado según EN ISO 20471 Clase 1: EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 Clase 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 e IEC 61482-2 Clase 1
    • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra